• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 624, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 624.50
Netto: 7,99 €
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624.50
EAN / GTIN 4002632908538
Herstellernummer 624.50
L-Nummer L60170 272

Beschreibung

Beschreibung:

Die GRAFIKKLINGE NR. 624 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 38 mm lang, 11,5 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 624 ist unter der Bestellnummer 624.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Entgrateklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb