• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″clean wood premium″ 105/ 3,0 mm

Artikel-Nr.: 623977000
Netto: 25,50 €
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623977000
EAN / GTIN 4007430439932
Herstellernummer 623977000
L-Nummer L01750 1751

Beschreibung

Beschreibung:

  • saubere und winkelgenau Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer

Merkmal:

  • Ausführung: freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen
  • Dicke: 1.5 mm
  • entspricht Bosch Type: T 301 CLF
  • Material: BiM
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / Spanplatten / verleimte Hölzer 5-80 mm / glasfaserverstärkte Kunststoffe 5-30 mm / für schnelle Schnitte
  • Nutzbare Länge: 105 mm
  • Produktbeschreibung: saubere und winkelgenau Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 3,0 mm

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.