• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3 Stichsägeblätter ″sandwich metal″ 220/ 1,1 mm

Artikel-Nr.: 623837000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 41,40 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 623837000
Kopieren
EAN / GTIN 4061792179714
Kopieren
Herstellernummer 623837000
Kopieren
L-Nummer L01750 1261
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • speziell für die Bearbeitung Metall-Sandwich-Paneelen

Merkmal:

  • Ausführung: gefräst / geschränkt
  • entspricht Bosch Type: T1018AFP
  • Material: BiM
  • Nutzbare Länge: 220 mm
  • Produktbeschreibung: speziell für die Bearbeitung Metall-Sandwich-Paneelen
  • Verkaufseinheit: 3
  • Zahnteilung: 1,1 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb