• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3 STB exp carb Inox 57/1.4mm/18T T118EHM

Artikel-Nr.: 623663000
Netto: 35,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623663000
EAN / GTIN 4007430435057
Herstellernummer 623663000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Spezialanwendungen: rostfreier Stahl, Inox

Merkmal:

  • Ausführung: geschliffen
  • Bruttogewicht: 0.022 kg
  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: T 118 EHM
  • Material: HM
  • Materialeignung: rostfreie Bleche (Inox) 2-4 mm / NE-Metalle
  • Nutzbare Länge: 57 mm
  • Zahnteilung: 1,4 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb