• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″fast wood″ 74/ 4,0 mm

Artikel-Nr.: 623649000
Netto: 9,60 €
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623649000
EAN / GTIN 4007430407542
Herstellernummer 623649000

Beschreibung

Beschreibung:

  • schnelle und gerade Schnitte

Merkmal:

  • Ausführung: geschliffen / geschränkt
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: T 244 D
  • Material: HCS
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 5-50 mm / speziell für Kurvenschnitte
  • Nutzbare Länge: 74 mm
  • Produktbeschreibung: schnelle und gerade Schnitte
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 4,0 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb