• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierstück 3/8″ auf 1/4″

Artikel-Nr.: 6236280
Netto: 12,35 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Reduzierstück

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6236280
    EAN / GTIN 4010886623626
    Herstellernummer 6236280
    L-Nummer L60160 1524

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
    • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
    • Gesamtbreite [mm]: 18 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 18 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 29 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: geschliffen, verchromt
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb