• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 Stichsägeblätter ″clean wood″ 74/ 2,5 mm

Artikel-Nr.: 623608000
Netto: 59,00 €
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623608000
EAN / GTIN 4007430137043
Herstellernummer 623608000

Beschreibung

Beschreibung:

  • schnell, sauber und winkelgenau

Merkmal:

  • Ausführung: freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen / umgekehrte Verzahnung
  • Dicke: 1.5 mm
  • entspricht Bosch Type: T 101 BR
  • Material: HCS
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten / Faserplatten / beschichtete Platten 3-30 mm / für saubere Schnitte / Achtung: Pendelhub ausschalten!
  • Nutzbare Länge: 74 mm
  • Produktbeschreibung: schnell, sauber und winkelgenau
  • Verkaufseinheit: 25
  • Zahnteilung: 2,5 mm