• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 3/8″ 17-teilig 6-kant 6-19 mm

Artikel-Nr.: 6235980
Netto: 341,03 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6235980
EAN / GTIN 4010886623596
Herstellernummer 6235980

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen
  • Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Maße: 320 x 210 x 55 mm

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Gesamtbreite [mm]: 210 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 55 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb