Dreikant-Steckschlüssel, für Schrauben: M4

Artikel-Nr.: 623503 M4
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,43 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrauben Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schrauben M4
Norm DIN 22417 A
Schaftlänge 90 mm
Kopfhöhe Innenmaß F 6,8 mm
Abtriebsprofil 3-kant-Steckschlüssel
Schaft-⌀ 10 mm
Werkstoff Stahlrohr
Oberfläche verzinkt
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 623503 M4
Kopieren
EAN / GTIN 4062406380519
Kopieren
Herstellernummer 623503 M4
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Präzisions-Stahlrohr, verzinkt, mit Drehstift.

Verwendung:

Für Dreikantschrauben nach DIN 22424 und für Dreikantmuttern nach DIN 22425.

Norm:

DIN 22417 A