• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Erdnageleintreiber 260 x 13 mm

Artikel-Nr.: 623387000
Netto: 126,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623387000
EAN / GTIN 4007430137524
Herstellernummer 623387000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
  • Für das maschinelle Eintreiben von Erdnägeln in den Erdboden, z.B. Blitzableiter

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 260 mm
  • Meißelform: Erdnageleintreiber
  • Produktbeschreibung: Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
  • Schneidenbreite: 13 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb