• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Fräskrone 55 x 990 mm

Artikel-Nr.: 623378000
Netto: 200,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623378000
    EAN / GTIN 4007430098054
    Herstellernummer 623378000
    L-Nummer L01760 161

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Optimierter Zentrierbohrer mit 3 Schneiden für höchste Armierungstauglichkeit
    • Konisch geformter Schaft für optimale Schlagübertragung und vibrationsarmes Bohren
    • 3 großvolumige Spiralen für einen raschen Bohrfortschritt und eine schnellere Bohrmehlabfuhr
    • Ideal zum Bohren in harten Materialien

    Merkmal:

    • Durchmesser: 55 mm
    • Gesamtlänge: 990 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb