• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Flachmeißel ″professional″ 600 mm

Artikel-Nr.: 623359000
Netto: 31,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623359000
    EAN / GTIN 4007430084309
    Herstellernummer 623359000
    L-Nummer L01750 1034

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
    • Für etwas weichere Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein (gezielte Brechwirkung)

    Merkmal:

    • Gesamtlänge: 600 mm
    • Meißelform: Flachmeißel
    • Produktbeschreibung: Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
    • Schneidenbreite: 25 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb