• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max-Hammerbohrer Pro 4 P SDS-max P4P / 12 x 540 mm

Artikel-Nr.: 623194000
Netto: 91,00 €
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
    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623194000
    EAN / GTIN 4061792156548
    Herstellernummer 623194000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton
    • Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher.
    • Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß
    • 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante
    • Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 400 mm
    • Durchmesser: 12 mm
    • Gesamtlänge: 540 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb