• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Hammerbohrer SDS-max Classic / 20 x 540 mm

Artikel-Nr.: 623121000
Netto: 52,50 €
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
    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623121000
    EAN / GTIN 4061792157064
    Herstellernummer 623121000
    L-Nummer L01750 963

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
    • 4 Schneider, vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer
    • Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
    • Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehlabtransport
    • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 395 mm
    • Durchmesser: 20 mm
    • Gesamtlänge: 540 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb