• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 3/8″ 6-kant 6 mm

Artikel-Nr.: 6230160
Netto: 10,03 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6230160
    EAN / GTIN 4010886623015
    Herstellernummer 6230160
    L-Nummer L60160 912

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
    • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
    • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
    • Einsatzlänge: 28,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 9,7 mm
    • Einsatz-Ø 2: 17,5 mm
    • Einsatztiefe: 5,0 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 18 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 18 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 28 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: geschliffen, verchromt
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 6
    • Sicherung: Kugelfangrille
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb