• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 3/8″ 26-teilig 6-kant IN-IS-PH

Artikel-Nr.: 6229740
Netto: 325,54 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6229740
EAN / GTIN 4010886622971
Herstellernummer 6229740

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
  • Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Maße: 320 x 210 x 55 mm

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Gesamtbreite [mm]: 320 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 55 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 210 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 26 tlg.
  • Nennbreite [mm]: 320 mm
  • Nennhöhe [mm]: 55 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb