{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Schlüssellänge | 432 mm | |
Gleitgrifflänge | 175 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622800 14 | |
Herstellernummer | 009520014 |