• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlüssel PKW 17x19x21x11/16″, 420x420 mm

Artikel-Nr.: 6227610
Netto: 58,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6227610
EAN / GTIN 4010886622766
Herstellernummer 6227610

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788
  • Für Pkw-Radmuttern in metrischen und Zoll-Maßen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3
  • grau pulverbeschichtet
  • Mit schützender Mittenverstärkung (DBGM)
  • Sechskant warmgeschmiedet
  • Der für GEDORE Kreuzschlüssel typische Kragen vergrößert die Schweißfläche
  • Die formschlüssige Verbindung hält auch unter extremer Belastung
  • Maße: 420 x 420 mm

Merkmal:

  • Einsatz-Ø: 26,0 mm x 28,5 mm x 30,5 mm x 26,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 26,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 28,5 mm
  • Einsatz-Ø 3: 30,5 mm
  • Einsatz-Ø 4: 26,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 420 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 31 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 422 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: grau pulverbeschichtet
  • Schlüsselweite [mm]: 17 x 19 x 21 x 11/16″
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 17
  • Schlüsselweite 2 [AF]: 3/4″
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 19
  • Schlüsselweite 3 [mm]: 21
  • Schlüsselweite 4 [mm]: 11/16″
  • Verwendung/Einsatz: Für Pkw-Radmuttern in metrischen und Zoll-Maßen
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb