{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | SoftFinish® electric | |
Schlüsselweite | 6 mm | |
Norm | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ganze Länge | 236 mm | |
Klingenlänge | 125 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622500 6 | |
EAN / GTIN | 4010995008574 | |
Herstellernummer | 00857 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steckschlüssel mit Heft vollisoliert 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
13,86 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 236 | 263 | 262 | 212 | 157 | 231 | 172 |
Herstellerbezeichnung | SoftFinish® electric | ||||||
Klingenlänge | 125 | 200 | 230 | 125 | 125 | 150 | 65 |
Norm | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |||||
Schlüsselweite | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |