{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 5 mm | |
ganze Länge | 180 mm | |
Klingenlänge | 85 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Form-Griff | ergonomisch, gerade | |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | |
Werkstoff Heft | Haptoprene | |
Oberfläche Klinge | vernickelt und verchromt | |
Klinge und Heft lösbar | nein | |
mit Verlängerungsklinge(n) | nein | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622150 5 | |
EAN / GTIN | 4045197721525 | |
Herstellernummer | 622150 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heft 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
10,12 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Klinge und Heft lösbar | nein | nein |
Oberfläche Klinge | vernickelt und verchromt | vernickelt und verchromt |
Schlüsselweite | 5 | 5 |
Werkstoff Heft | Haptoprene | 2K-Haptoprene |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel |