• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufendrehstift 240 mm, Ø 8 + 10 mm

Artikel-Nr.: 6219430
Netto: 11,61 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6219430
    EAN / GTIN 4010886621943
    Herstellernummer 6219430

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, ganz gehärtet

    Merkmal:

    • Ausführung: ganz gehärtet
    • Drehstift-Ø 1: 8,00 mm
    • Drehstift-Ø 2: 10,00 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 240 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb