• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attika-Überstieg Alu-blank Sonderlänge

Artikel-Nr.: 62184
Netto: 1.850,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Überstieg

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 62184
EAN / GTIN 4031405621848
Herstellernummer 062184

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Gitterrost
  • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
  • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
  • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
  • Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung

Merkmal:

  • Durchgangsbreite: 536 mm
  • Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg
  • Länge: 1400 mm
  • Leiterlänge: 1220 mm
  • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 2213 mm
  • Lichte Länge: 1280 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb