{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 11 mm | |
Schlüssellänge L | 202 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 14,1 mm | |
Kopf-⌀ D2 | 16,7 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 621405 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197717320 | |
Herstellernummer | 621405 10X11 |