{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 128×129 mm | |
Schlüsselweite 1 | 11 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Schlüsselweite 3 | 14 mm | |
Schlüsselweite 4 | 17 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Vergütungsstahl, verchromt | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 621100 5 | |
EAN / GTIN | 2050001011916 |