{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 8 mm | |
Schlüsselweite 2 | 9 mm | |
ganze Länge | 110 mm | |
Bohrung Drehstift-⌀ | 4 mm | |
Schaft-Außen-6-kant S | 9 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schlüsselhilfe | |
Herstellverfahren | geschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 620502 8X9 | |
EAN / GTIN | 4062406545697 | |
Herstellernummer | 620502 8X9 |