• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GRIP 5005Y IC418 Gesinterte, zweiseitige Schneideinsätze zur Außen-, Innen- und Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 6200111
Netto: 29,20 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6200111
    EAN / GTIN 7291075028553
    Herstellernummer 6200111
    L-Nummer L23940 1436

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 5 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 21.7 mm
    • Eckenradius (RE) 0.5 mm
    • Schneidbreite (CW) 5 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 19 mm
    • Number of Teeth 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb