• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUMAX TRENNEX, 100 Ersatzklinge

Artikel-Nr.: 6200012.16
Netto: 204,99 €
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
    Produktart Sicherheits-Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6200012.16
    EAN / GTIN 4002632801105
    Herstellernummer 6200012.16

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Trennt alles, was weich ist.
    Das SECUMAX TRENNEX ist ein Einwegmesser aus stabilem Kunststoff. Mehrgleisig fährt es hingegen bei seinen bevorzugten Schneidmaterialien. So können Sie mit diesem Sicherheitsmesser alles bearbeiten, was aus weicherem Material ist: z. B. Schaumstoffe, Rohrisolierungen, Lochfolien und grobmaschige Textilien. Die Messernase ist nach vorne hin abgerundet, um hier ein Verhaken zu verhindern. Kleines Detail – große Wirkung!
    • Basismaterial:
      Kunststoff
    • Doppelter Schutz
      Mit der eingespritzten Klinge schneiden Sie nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Also weder sich selbst noch das, was nicht in die Rubrik „Schneidmaterial“ fällt.
    • Abgerundete Nase
      Die lange, abgerundete Nase komprimiert das Schneidmaterial und führt es sicher zur Klinge. Ein Hängenbleiben ist ausgeschlossen, und selber stechen können Sie sich damit erst recht nicht.
    • Einmalig gut
      Das SECUMAX TRENNEX ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können Sie und Ihre Mitarbeiter auch nicht mit ihr in Berührung kommen. Ein Plus in Sachen Sicherheit.
    • Für jede Hand
      Das SECUMAX TRENNEX ist klein, leicht und handlich. So handlich, dass Sie damit gern auch länger arbeiten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Denn dieses Schneidwerkzeug passt immer.
    • Bestens platziert
      Das SECUMAX TRENNEX geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.
    • Hauptschneidmaterialien:
      Schaumstoff, Styropor
      Textil
      Vliesstoff
      Filz
      Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
      Klebeband

    Merkmal:

    • Griff: Standardgriff
    • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
    • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
    • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
    • Auslöser: Hand
    • Ergonomie: Besonders ergonomisch
    • Schnitttiefe (zusammengefasst): 2, 7 mm
    • Hauptschneidmaterialien: Schaumstoff, Styropor, Textil, Vliesstoff, Filz, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur
    • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
    • Halterung/ Öse: ja
    • Klebebandritzer: nein
    • Basismaterial: Kunststoff
    • Softgrip: nein
    • Metalldetektierbar: nein
    • Klingenstärke (Einwegmesser): 0, 30
    • Klingenstärke (Einwegmesser)(Einheit): mm
    • Ersatzklingen im Griff: nein
    • Klingenwechsel ohne Werkzeug: nein
    • Klingenwechsel abschließbar: nein
    • Als Werbeartikel möglich: ja
    • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb