• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CBN-Profilschleifscheibe 225x5x60 mm 455A541L6V3/50 HM/HSS

Artikel-Nr.: 619872
Netto: 40,06 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619872
EAN / GTIN 9003176198725
Herstellernummer 619872

Beschreibung

Beschreibung:

Für den Profilschliff verwenden Sie zum Bearbeiten von HSS sowohl Korund als auch CBN Scheiben. Hingegen sollte Hartmetall ausschließlich mit Diamant geschliffen werden. Für den Vorschliff empfehlen wir Korngröße 54 in Edelkorund- und Sinterkorundmischung einzusetzen. Korngröße 100 sollte für Fertigschliff und feine Profile verwendet werden. Alternativ B151 in CBN. Für Hartmetall werden generell feinere Korngrößen eingesetzt.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 54
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 455A 541 L6 V3 /50
  • Abmessung (D x T x H): 225 x 5 x 60 mm
  • Durchmesser: 225 mm
  • Stärke: 5 mm
  • Bohrung: 60 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall, HSS

Vorteil:

  • Hohe Abtragsleistung
  • Hohe Profilhaltigkeit
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Für den Profilschliff von Werkstücken aus Hartmetall und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb