• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/2″ Außen-TX E18

Artikel-Nr.: 6194500
Netto: 15,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6194500
EAN / GTIN 4010886619452
Herstellernummer 6194500
L-Nummer L60160 3663

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatzlänge: 40,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 21,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 24,5 mm
  • Einsatztiefe: 14,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 24,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 40 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: geschliffen, verchromt
  • Schlüsselweite 1 TX (aussen): E18
  • Schraubenmaß: M14
  • Schraubenmaß [mm]: 16,7 mm
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb