Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 19mm

Artikel-Nr.: 619300 19
Netto: 52,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 19 mm
ganze Länge 191 mm
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619300 19
EAN / GTIN 3148511166710
Herstellernummer 70A.19

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Schaft mit geteiltem Ring, der um das Außensechskant gelegt wird. Der geteilte Ring erlaubt ein ratschenartiges Arbeiten.
Mit Doppelsechskant.

Verwendung:

Vorwiegend für Überwurfmuttern an Rohrleitungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb