• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NP 18 LTX BL 5.0 Akku-Blindnietpistole

Artikel-Nr.: 619002890
Netto: 680,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619002890
EAN / GTIN 4007430333377
Herstellernummer 619002890

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten
  • 100% kompatibel mit allen Metabo 18-Volt-Akkupacks
  • Hohe Lebensdauer durch bürstenlosen Motor und robustes Präzisionsgetriebe
  • Mit Festhaltemundstücken für Einhandbedienung: eingesteckter Niet hält in jeder Position
  • Transparenter Auffangbehälter zum einfachen Entleeren der Restnietdorne
  • Schneller Mundstückwechsel für verschiedene Nietdurchmesser durch integriertes Werkzeug
  • Sicheres Arbeiten durch robusten Handschutzbügel
  • LED-Licht für optimale Ausleuchtung beim Nieten, abschaltbar bei reflektierenden Flächen
  • Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten auch in Ecken
  • Robuste Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
  • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • 4 Festhaltemündstücke, 4 Standardmundstücke, Gürtelhaken, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Gerätehub: 25 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 2.3 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.9 kg
  • Max. Niet-Ø in Alu: 6 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Niet-Ø in allen Materialien: 2.4 - 5 mm
  • Setzkraft: 10000 N
  • Vibration: 2.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb