{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 85 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Schlüssellänge L | 440 mm | |
Ring-⌀ D | 117 mm | |
Ringhöhe h | 57 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | grün lackiert | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619000 85 | |
EAN / GTIN | 4018754023318 | |
Herstellernummer | 42010085 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schlagringschlüssel, gerade 85 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
|
|
Norm | DIN 7444 | DIN 7444 |
Oberfläche | grün lackiert | phosphatiert |
Ring-⌀ D | 117 | 128 |
Schlüssellänge L | 440 | 362 |
Schlüsselweite | 85 | 85 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Ringhöhe h | 57 | 36,5 |