{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Schlüsselweite | 60 mm - 85 mm | |
Länge | 860 mm | |
Rohr-⌀ innen | 30 mm | |
Rohr-⌀ außen | 38 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Aufsteckrohr |
Artikelnummer | 618600 860 | |
EAN / GTIN | 4010886604892 | |
Herstellernummer | 8781 / 440 GR IV |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aufsteckrohr 860 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
|
|
für Schlüsselweite | 60 ;85 | 60 ;85 |
Länge | 860 | 860 |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Rohr-⌀ außen | 38 | 36 |
Rohr-⌀ innen | 30 | 30 |
Produktart | Aufsteckrohr | Aufsteckrohr |