• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KE 3000 Klebepistole

Artikel-Nr.: 618121000
Netto: 90,00 €
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
Artikelnummer 618121000
EAN / GTIN 4007430087805
Herstellernummer 618121000
L-Nummer L01750 151

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Einsatz beim Heißkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall etc.
  • Auch zum Abdichten und Verfugen und für Reparaturen mit Schmelzkleber geeignet
  • Exakte Dosierung durch mechanischen Klebervorschub
  • Optimale Verarbeitung des Klebers durch PTC-Heizelement für konstante Temperatur
  • Drahtbügel und Auflagefläche am Gehäuse zum sicheren Abstellen nach dem Gebrauch
  • Sauberes Arbeiten ohne Nachtropfen durch Düse mit Kugelverschluss

    Lieferumfang
  • Schmelzkleber-Stick (200 mm lang, transparent)

Merkmal:

  • Aufheizzeit: 6 min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 0.25 kg
  • Kabellänge: 1.9 m
  • Klebestick-Ø: 11 mm
  • Max. Klebeleistung: 18 g/min
  • Verarbeitungstemperatur: ca. 200 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb