{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 18 mm | |
Schlüsselweite 2 | 21 mm | |
Schlüssellänge L | 194 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 26,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 30,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 9,8 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617950 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197441935 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, gerade 18X21 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Schlüssellänge L | 194 | 300 |
Schlüsselweite 1 | 18 | 18 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 26,5 | 28 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 30,5 | 32 |