• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 115x6,0x22,23 Inox, SF 27

Artikel-Nr.: 616739000
Netto: 5,10 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616739000
EAN / GTIN 4007430403148
Herstellernummer 616739000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialscheibe für die Bearbeitung rostfreier Stähle
  • Eisen- und schwefelarm < 0,1%
  • Härte: weich
  • Sehr gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 6 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13300 /min
  • Qualitätsklasse: A 36-O

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb