• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant 125x2,5x22,23 Inox, TF 41

Artikel-Nr.: 616738000
Preis pro
Netto: 2,95 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616738000
EAN / GTIN 4007430403124
Herstellernummer 616738000
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
  • Härte: weich
  • Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
  • Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125 x 2.5 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Qualitätsklasse: A 30-P

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb