• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/4″, 6-kant, 14 mm

Artikel-Nr.: 6166720
Netto: 8,42 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6166720
EAN / GTIN 4010886616673
Herstellernummer 6166720
L-Nummer L60160 1381

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, griffig gerändelt
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Einsatzlänge: 25,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 19,7 mm
  • Einsatz-Ø 2: 19,7 mm
  • Einsatztiefe: 11,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 20 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 25 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: matt verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 14
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb