• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 150x6,0x22,23 Inox, SF 27

Artikel-Nr.: 616604000
Preis pro
Netto: 6,30 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616604000
EAN / GTIN 4007430402530
Herstellernummer 616604000
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialscheibe für die Bearbeitung rostfreier Stähle
  • Eisen- und schwefelarm < 0,1%
  • Härte: weich
  • Sehr gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 150 x 6 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 10200 /min
  • Qualitätsklasse: A 36-O

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb