• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Novorapid 150 x 1,6 x 22,23 mm, Stahl, TF 41

Artikel-Nr.: 616507000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,30 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
Preis für 25 Stück: 98,17 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616507000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430248022
Kopieren
Herstellernummer 616507000
Kopieren
L-Nummer L01750 1903
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse
  • Dünne Trennscheibe für die allgemeine Metallbearbeitung; besonders für dünnwandige Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw.
  • Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
  • Härte: mittelhart
  • Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 150 x 1.6 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 10200 /min
  • Qualitätsklasse: A 46-R

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb