• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, Stahl, TF 41

Artikel-Nr.: 616505000
Netto: 1,85 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616505000
EAN / GTIN 4007430248565
Herstellernummer 616505000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse
  • Dünne Trennscheibe für die allgemeine Metallbearbeitung; besonders für dünnwandige Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw.
  • Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
  • Härte: mittelhart
  • Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 1 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13300 /min
  • Qualitätsklasse: A 60-R

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb