{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 14 mm | |
Schlüsselweite 2 | 15 mm | |
Schlüssellänge L | 219 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 20,1 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 21,4 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 11,5 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 616500 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754021734 | |
Herstellernummer | 41071415 |