• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Novoflex 180x6,0x22,23 Stahl, SF 27

Artikel-Nr.: 616465000
Netto: 5,10 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616465000
EAN / GTIN 4007430434050
Herstellernummer 616465000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse
  • Härte: mittelhart
  • Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
  • Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 180 x 6 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 8500 /min
  • Qualitätsklasse: A 24

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb