• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf 110/90x55x22,23 C 36 M, Stein

Artikel-Nr.: 616177000
Netto: 17,70 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616177000
EAN / GTIN 4007430436504
Herstellernummer 616177000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für allgemeine Arbeiten
  • Kunstharzgebunden
  • Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
  • Flächenschliff in der gesamten Steinbearbeitung
  • Auch geeignet für Gussmaterialien und NE-Metalle
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s
  • Für Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 180 mm und 230 mm
  • Härte: mittelhart

Merkmal:

  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 110 x 55 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 8600 /min

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.