• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf 110/90x55x22,23 C 16 N, Stein

Artikel-Nr.: 616171000
Netto: 17,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Topf-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 616171000
    EAN / GTIN 4007430400697
    Herstellernummer 616171000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für grobe Arbeiten, auch für Guss
    • Kunstharzgebunden
    • Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
    • Flächenschliff in der gesamten Steinbearbeitung
    • Auch geeignet für Gussmaterialien und NE-Metalle
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s
    • Für Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 180 mm und 230 mm
    • Härte: mittelhart

    Merkmal:

    • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 110 x 55 x 22.23 mm
    • Max. Drehzahl: 8600 /min

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb