• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1/2″ XZN M12

Artikel-Nr.: 6159780
Netto: 25,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6159780
    EAN / GTIN 4010886615973
    Herstellernummer 6159780
    L-Nummer L60160 1249

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 2324
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
    • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
    • Verchromt
    • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
    • Spitze nach DIN 2325

    Merkmal:

    • Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN: M12
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
    • Einsatzlänge: 55,0 mm
    • Einsatz-Ø Antrieb: 23 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 23 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 55 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: verchromt
    • Sicherung: Kugelfangrille
    • Spitzenlänge: 17,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb