• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 1/2″ 350 mm

Artikel-Nr.: 6154550
Preis pro
Netto: 116,26 €
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6154550
EAN / GTIN 4010886615454
Herstellernummer 6154550
L-Nummer L60160 13
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für erhöhtes Drehmoment, lange Ausführung
  • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Mit tiefergelegtem Umschalthebel
  • Mit Druckknopfauslösung
  • Rückschwenkwinkel 7,5°
  • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
  • Ratschensperre in Mittelstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Anzahl Zähne: 48
  • Arretierungs-Art: Kugelarretierung
  • Gesamtbreite [mm]: 43 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 38 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 350 mm
  • Griffmaterial: 2-Komponenten
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Rückschwenkwinkel: 7,5 °
  • Umschalt-Art: Umschalthebel
  • 1000 V isoliert: nein
  • Druckknopfauslösung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb