{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 11 mm | |
Schlüssellänge L | 200 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 18 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615000 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754020829 | |
Herstellernummer | 41041011 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 10X11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.313 Stück sofort lieferbar
4,88 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.506 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
647 Stück sofort lieferbar
|
|
Schlüssellänge L | 200 | 197 | 197 | 153 |
Schlüsselweite 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schlüsselweite 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 16 | 16 | 16 | 19,4 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 18 | 18 | 18 | 21,4 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |