Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung, Schlüsselweite: 10mm

Artikel-Nr.: 614950 10
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,05 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 10 mm
Schlüssellänge L 190 mm
maximale Maulhöhe h1 5,5 mm
maximale Ringhöhe h2 max 8 mm
Ringstellung 15 Grad
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614950 10
Kopieren
EAN / GTIN 4045197511171
Kopieren
Herstellernummer 614950 10
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, poliert und matt verchromt.