JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel 11 mm

Artikel-Nr.: 614870 11
Netto: 27,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 6000 Joker
Schlüsselweite 11 mm
Schlüssellänge L 165 mm
Maulbreite b 25 mm
Maulhöhe h1 6,3 mm
Ringhöhe h2 7,5 mm
Ring-⌀ D 22 mm
Ringstellung 0 Grad
Zähnezahl 80
Nachfasswinkel 4,5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Ratsche umschaltbar nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614870 11
EAN / GTIN 4013288212610
Herstellernummer 05073271001

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°.
Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb